自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。
DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。
C 形 = 带尖头的螺纹
F 形 = 无尖头的螺纹
R 形 = 带圆头的螺纹
产品须知
不锈钢自攻螺钉比表面硬化钢自攻螺钉的强度低。这意味着这些螺钉不能在钢板上形成反螺纹。因此,它们只能用于铝材等软材料。
![]() | |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
形状 | F |
标称直径 (d1) | 5,5 毫米 |
长度 (l1) | 19 毫米 |
头直径 (dk) | 10,8 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,95 毫米 |
内部驱动头 | Z3 |
DIN | 7981 |
螺钉头类型 | 盘头 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
标准 | DIN 7981 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
马克笔笔尖形状 | F |