浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Extra 通用粘合剂

Extra 通用压合式粘合剂
通用型强力胶-650G

货品编号 0893100023

EAN 4053479577388

登录后即可显示价格
Extra 通用粘合剂

货品编号 0893100023

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

氯丁橡胶基压合式粘合剂

粘合范围广泛


可粘合几乎所有材料



使用刮铲或刷子即可有效涂抹


  • 可轻易用刷子和带齿涂胶机涂抹到待粘合的表面

  • 其上可涂刷大多数油漆


耐老化


可确保粘合效果持续多年



弹性好


可补偿材料运动



高耐受性


耐受稀释的酸和碱溶液、水和酒精



不含硅

产品须知
  • 请勿用于聚苯乙烯、软 PVC、PVC 薄膜、PE 和 PP

  • 应打磨光滑的表面

  • 耐湿性有限

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。


请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于涂抹涂层和粘合其他表面。

说明

表面必须清洁、干燥且无油脂。使用刷子或细齿刮铲(齿深约 1 毫米)将大量粘合剂均匀地涂抹到两个表面上。挥发大约 10-15 分钟后,将两部分快速贴在一起并压紧。必须在涂抹粘合剂后约 45 分钟内将两部分粘合在一起。


有关更多信息,请参阅技术数据表。

含量

730 毫升

容器

化学基础

氯丁橡胶溶剂

颜色

琥珀色

密度/条件

0.86 g/cm³ / 在硬化之前,DIN 53479

粘度

3200 毫帕·秒

粘度条件

Brookfield

在表面粘结中的最小/最大应用数量/条件

250-300 克/平方米 / 两边应用

最小/最大压制压力

7-8 牛/平方毫米

最小/最大闪蒸时间/条件

10 分钟-15 分钟 / 20°C 和 50% 相对湿度

最大打开时间

45 分钟

打开时间条件

20°C 和 50% 湿度

最大强度时间

24 小时

最低/最高加工温度

12 到 30 °C

最小/最大耐温性

-20 到 125 °C

酒精, 稀释酸和碱液, 水

自生产日期算起的保存限期/条件

18 月 / 18°C,不暴露在阳光下

不含硅树脂

不含溶剂

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
胶刮

胶锅铲-GLUSPTLA-ABS-COGGING-4MM

用于在各种木材类型上涂抹各种常见的表面胶和装配胶
x 3 个