浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Euraseal I-720 内部窗户密封带

Euraseal 内部窗户密封带 I-720
室内门窗用密封羊毛胶带-(I-720)-FSA-W150MM-L40M

货品编号 0875579150

EAN 4065746496353

登录后即可显示价格
Euraseal I-720 内部窗户密封带

货品编号 0875579150

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 4 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于内部接缝密封的完全粘合、防蒸汽窗户密封带,其上可涂抹灰泥。
  • 铝层使其具有 ≥ 1500 m 的极高 sd 值,可防蒸汽

  • 完全粘合,具有极高的粘合强度

  • 另一侧有额外的胶条

  • 绒面层意味着其上可轻松涂抹灰泥

  • 高延展性和柔软性,尤其易于涂抹在角落

  • 耐碱

  • 根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求,适用于质量受控的安装

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

内部窗户连接接缝,甚至可用于计划后续涂抹灰泥的情况。


用于室内密封以及密封外墙结构、玻璃暖房或温室的墙体连接。


用于在墙面安装过程中牢固粘接支架。


即使外部密封能够相对地防止蒸汽扩散(例如:密封剂或 EPDM 密封带),也能可靠地实现蒸汽扩散梯度。

说明

有关更多信息,请参阅技术数据表。

颜色

白色(基材)

衬底材料

聚丙烯绒

粘合底座

丙烯酸脂

宽度

150 毫米

厚度

0,5 毫米

辊长度

40 米

最低/最高加工温度

-5 到 30 °C

最小/最大耐温性

-30 到 100 °C

倾盆大雨中的最低防水性(压力)/条件

600 帕 / 符合 DIN EN 1027

建筑材料分类/条件

E - 常规易燃 / 符合 DIN EN 13501

抗紫外线

9 个月

最大户外暴晒

3 月

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 15°C 至 20°C 时

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
底漆喷剂

底涂喷剂-500ML

喷涂助粘剂,适用于将丁基和沥青带应用于多孔和吸收性表面。