通过超声波雾化器(EVAPOmat)来清洁车辆空调系统
深层清洁,防止出现细菌和真菌引起的过敏反应。
产品须知
为了长期保持空调装置无异味,需要进行预防和定期使用(每年至少 1-2 次)。EVAPO清洁剂可与声波雾化器(EVAPOmat)一起使用。使用含有杀菌剂的产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
与超声波雾化净化器搭配使用,活性雾化清洁成分可有效地进入蒸发器和空调风道等,能够可靠地消除和防止汽车、重型货车和面包车的汽车空调系统产生异味。可轻松而快捷地在乘用车、卡车和农业机械中使用。
说明
请参阅声波雾化器(EVAPOmat)手册。
化学基础 | 水溶性阳离子聚合物 |
含量 | 100 ml |
内容重量 | 100 g |
气味 | 中性 |
颜色 | 无色 |
密度 | 1 g/cm³ |
pH 值 | 4,0-5,0 |
最小闪燃点 | 100 °C |
最小閃點 (通用) | 100°C (212°F) |
生物降解 | 否 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |