EURASOL® PE 钉子密封带
EURASOL PE 钉子密封带
密封-NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 高粘结强度,在衬底膜和木材上具有良好的附着力
- 优异的材料相容性
符合 ZVDH 指令的要求
如果不到标准车顶间距,需要为临时盖板使用钉子密封带。EURASOL 钉子密封带可防渗水,因此符合 ZVDH 要求。
通过测试证明,最大程度地提高可靠性
经斯图加特弗劳恩霍夫建筑物理研究所测试,抵抗倾盆大雨的性能达到 600 帕斯卡(相当于 11-12 级风力)。
经斯图加特弗劳恩霍夫建筑物理研究所测试可抵抗倾盆大雨。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前收到测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
EURASOL 钉子密封带非常适合与 WÜTOP Trio 和 WÜTOP Trio Plus/SK 配合使用。因此,我们建议使用这些衬底膜。
室外:
在将固定板条固定到梁架时,钉子或螺钉穿过衬底膜或屋顶保护膜。下雨时,这些点可能会进水,造成建筑损坏。EURASOL PE 钉子密封带密封性能可靠,可防止损坏并满足 ZVDH 指南要求。
室内:
用于密封隔汽层和蒸汽缓凝层上的打钉和装订区域。
将 EURASOL PE 钉子密封带粘贴到固定板条的下侧或与梁架平行的衬底膜的外侧。然后将顺水条固定到梁架,在此过程中要压紧钉子密封带。请注意,应用表面必须干燥,无油脂、灰尘和碎屑。
材质 | PE - 聚乙烯 |
粘合底座 | 合成天然橡胶 |
颜色 | 红色 |
总厚度 | 3 mm |
长度 | 30 m |
宽度 | 60 mm |
抗紫外线 | 3 个月,户外风化 |
最低加工温度 | 0 °C |
最高加工温度 | 40 °C |
最小耐温性 | -30 °C |
最大耐温性 | 80 °C |
自生产之日算起的保质期 | 24 月 |
维持自生产之日算起的保质期的条件 | 20°C |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!