极不规则的扭转角
- 最高表面质量:精密、无震纹的圆形锪钻
- 可用于所有材料且实现最大的平滑度
- 可实现更高的切削值
专属的附加丝锥释放槽
- 相比传统锪钻,速度最高快 3 倍
- 相比传统锪钻,数量最高多 2 倍
- 与手电钻配合使用时,显著减少了工作量
- 可实现更深的锪钻
通用应用
得益于特殊的钻尖几何形状和 HSCo 切削材料,在加工几乎所有材料和用于几乎所有应用领域时都能获得最佳性能
3 面柄
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 最优动力传递
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
装在适用于 ORSY® 系统的紧凑实用的系统盒中,具有可堆叠、优化的接头和易于打开等实用细节
![]() | |
组合/套件中的件数 | 6 件 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属, 塑料 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准 | DIN 335 |
形状 | C |
切削材料 | HSCo |
埋头孔角 | 90 度 |
表面处理 | 无涂层 |
切削刃数量 | 3 件 |
手柄款式 | 3 面柄 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
锥口钻速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
锥口钻质量(点数制) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
锥口钻性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 铝合金, 锻铝合金, 铸铝合金(<10% 的硅), 铸铝合金(>10% 的硅), 镁合金, 红铜, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,热固性, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强 |
| 根据螺钉标准分配锥形锪钻 | ||
| 锪钻直径 | 用于沉头螺钉 | 用于沉头螺钉 |
| DIN EN ISO 10642 (原 DIN 7991) | DIN EN ISO 2009、2010、7046、7047 (原 DIN 963、964、965、966) | |
| 6.3 毫米 | M3 | M3 |
| 8.3 毫米 | M4 | - |
| 10.4 毫米 | M5 | M4、M5 |
| 12.4 毫米 | M6 | M6 |
| 16.5 毫米 | M8 | M8 |
| 20.5 毫米 | - | M10 |
| 图例 | |
| vc = 切削速度 [米/分] | |
| f = 进给(毫米/转) | |
| 建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 | |
| 适用于直径 16.5-20.5 | ||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | 用于 | |
| 直径 16.5 | 直径 20.5 | |||
| 普通结构钢 | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,110 | 0,130 | |
| 非合金热处理钢 | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,170 | 0,180 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 | |
| 合金热处理钢 | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,110 | 0,130 | |
| 氮化钢 | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| 工具钢 | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | |
| 高速钢 | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 |
| 铸铁 | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| 球墨可锻铸铁 | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | |
| 冷硬铸铁 | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 |
| 不锈钢,硫化 | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| 不锈钢,奥氏体 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| 不锈钢,马氏体 | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 |
| 钛和钛合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,110 | 0,130 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | |
| 特种合金 | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,110 | 0,130 |
| 耐磨钢 | Hardox 400–500、XAR 320、XAR 400 | 4 | 0,090 | 0,110 |
| 弹簧钢 | ≤ 350 HB | 8 | 0,070 | 0,080 |
| 铝和铝合金 | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| 锻铝合金 | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 |
| 铝铸合金 ≤ 10 % 硅 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 |
| 铝铸合金 > 10 % 硅 | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,170 | 0,180 |
| 镁合金 | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 |
| 铜,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| 黄铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| 黄铜,长切屑 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| 青铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,210 | 0,230 | |
| 青铜,长切屑 | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,210 | 0,230 | |
| 塑料 | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 |
| 锥形锪钻的切削值 EU+ HSCo 90° DIN 335 C | ||||||
| 适用于直径 6.3-12.4 | ||||||
| 材料名称 | 抗张强度 | vc | ||||
| 直径 6.3 | 直径 8.3 | 直径 10.4 | 直径 12.4 | |||
| 普通结构钢 | ≤ 500 N/mm² | 41 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 39 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 非合金热处理钢 | ≤ 700 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 38 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 合金热处理钢 | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| 氮化钢 | ≤ 1000 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 工具钢 | ≤ 850 N/mm² | 31 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 高速钢 | ≤ 1400 N/mm² | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 铸铁 | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 球墨可锻铸铁 | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| 冷硬铸铁 | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 不锈钢,硫化 | ≤ 900 N/mm² | 8 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| 不锈钢,奥氏体 | ≤ 1100 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 不锈钢,马氏体 | ≤ 1200 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 钛和钛合金 | ≤ 850 N/mm² | 8 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| 特种合金 | ≤ 1600 N/mm² | 6 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| 耐磨钢 | Hardox 400–500、XAR 320、XAR 400 | 4 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 0,090 |
| 弹簧钢 | ≤ 350 HB | 8 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| 铝和铝合金 | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| 锻铝合金 | ≤ 650 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,162 | 0,170 | 0,190 |
| 铝铸合金 ≤ 10 % 硅 | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| 铝铸合金 > 10 % 硅 | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| 镁合金 | ≤ 400 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 铜,低合金 | ≤ 500 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 黄铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 黄铜,长切屑 | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| 青铜,短切屑 | ≤ 600 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 850 N/mm² | 65 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| 青铜,长切屑 | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
| ≤ 1000 N/mm² | 40 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
| 塑料 | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D6,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D8,3MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D10,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D12,4MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D16,5MM
CNTSNK-CONI-EU+-HSCO-90DGR-D20,5MM
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!