浏览器不支持,请手动加入收藏夹

EPDM 密封带 室外

EPDM 密封带,外部 SA

货品编号 0875350251

EAN 4048539004591

登录后即可显示价格
EPDM 密封带 室外

货品编号 0875350251

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 4 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带单面自粘条的透气、弹性、耐候密封带

防水透气


  • 提供可靠的密封,防止水自室外侵入

  • 同时,该膜具有足够的扩散渗透性,可让室内的水蒸汽扩散到室外,从而防止与湿气相关的建筑物损坏


极高弹性


  • 可在组件移动时提供极佳的安全性

  • 得益于密封带的灵活性,使用非常方便


出色的耐候性


  • 优质材料确保永久安全密封

  • 出色的抗紫外线能力


可在不平整的表面上实现牢固安装


当与 EPDM 密封带粘合剂结合使用时,还可以在略微不平整的施工表面上实现可靠安装。



与沥青的相容性良好

产品须知

不适合在与地面接触的区域进行密封/不适合按照 DIN 18533 进行密封。


密封带上不能涂抹灰泥。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次使用之前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

永久、可靠地密封室外接缝,例如窗台、落地窗和阳台门以及室外门槛、玻璃暖房和外墙区域的接缝。

说明
  • 表面必须干燥、无灰尘和油脂,并且能够负载。

  • 装配:将 EPDM 密封带剪切至所需的长度。在表面上涂抹 EPDM 密封带粘合剂,并用刮铲擦掉。将 EPDM 密封带粘到表面,并使用压辊轻轻按压,同时确保无张力安装。

  • 使用自粘条时,密封带必须通过机械方式固定到框架/构件上。

颜色

黑色

粘合底座

丙烯酸脂

化学基础

三元乙丙天然橡胶

宽度

250 毫米

厚度

0,6 毫米

辊长度

20 米

设计

带自粘带

最小/最大耐温性

-30 到 75 °C

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

抗紫外线

最大防水蒸气扩散因素值 µ

5882

断裂时的伸长

300 %

气候

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息