不留条痕,彻底清洁
保护环境
- 通过减少包装废物和提高生物可降解性,减少甚至消除对人和环境造成的风险
- 欧盟生态环保标签证明本产品拥有一流的产品质量和环境相容性
不伤材料
得益于天然成分和中性 pH 值
效果显著
完全去除指纹、灰尘、来自道路的污物、尼古丁污渍和洗车打蜡残留物。
我们的产品通过欧盟生态标签认证,可节约资源,保护环境。欧盟生态标签认证证明了我们使用的是可持续资源,并明确了整个生产阶段对环保工艺的要求。
产品须知
请勿用于高温表面或在太阳直射下使用。
不适用于清洁大面积区域。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于手动清洁车窗、后视镜、玻璃和挡风玻璃。
说明
喷洒 ECOLINE 玻璃清洁剂,等待一会使其起作用,然后用干燥的无绒布擦除污物。
含量 | 500 毫升 |
产品重量(每件) | 546,583 克 |
容器 | 喷瓶 |
化学基础 | 水表面活性剂 |
气味 | 特性 |
颜色 | 绿色 |
pH 值/条件 | 8 / 20°C |
最小闪燃点 | 34 °C |
密度/条件 | 0.982 g/cm³ / 20°C |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
不含 AOX | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
生物降解 | 是 |
永续性 | 资源节约型, 环保 |