浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ECOLINE 清洁纸

ECOLINE 清洁纸卷
清洁纸-36X38CM-蓝色-3层-1000张

货品编号 0899800823

EAN 4011231844628

登录后即可显示价格
ECOLINE 清洁纸

货品编号 0899800823

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用型,适合各种常见的清洁任务
  • 高吸收能力

  • 适合所有常见的分配器

  • 提供不同的层数和宽度

  • 低绒

  • 高吸收能力和抗撕裂性

  • 通过欧盟生态标签 (EU Ecolabel) 认证


我们的产品通过欧盟生态标签认证,可节约资源,并且环保。欧盟生态标签认证证明了使用的是可持续种植资源,并明确了整个生产阶段对环保工艺的要求。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

该清洁纸可用于在各种应用场合(车辆、金属加工、厨房作业)中清洁表面。使用该清洁纸可去除污渍,如油渍和润滑脂。得益于织物的高强度,它也可用于清除表面的粗粒物质,如碎屑和边角料。

说明

用清洁纸清洁表面。使用伍尔特清洁剂可以提高织物的清洁效果。

材质

纤维素

设计

角色器皿

颜色

蓝色

板材数

1000 件

层数

3 件

板长度 x 板宽度

36 x 38 厘米

辊长度

360 米

外径

390 毫米

每平方米的涂层重量

53 克

内径

70 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
壁装式卷纸架 用于清洁卷纸,配有垃圾袋架

挂壁式卷状清洁纸固定架
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
清洁纸支架

落地可移动式卷状清洁纸固定架

适用于清洁纸卷筒的落地支架,带滚轮和垃圾袋支架
x 1 个
壁装式卷纸架 用于清洁卷纸,配有垃圾袋架

挂壁式卷状清洁纸固定架

x 1 个
桌面卷纸架 用于清洁纸

桌面卷纸架-CLNPAPHOLD-METAL-TABLE-RED