浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ECOLINE 清洁纸

ECOLINE 清洁纸卷
清洁纸-卷筒型-2层-22X38CM-白色-2350张

货品编号 0899800511
EAN 4046778878362

登录后即可显示价格
ECOLINE 清洁纸

货品编号 0899800511

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用型,适合各种常见的清洁任务
  • 高吸收能力

  • 适合所有常见的分配器

  • 提供不同的层数和宽度

  • 低绒

  • 高吸收能力和抗撕裂性

  • 通过欧盟生态标签 (EU Ecolabel) 认证


我们的产品通过欧盟生态标签认证,可节约资源,并且环保。欧盟生态标签认证证明了使用的是可持续种植资源,并明确了整个生产阶段对环保工艺的要求。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

该清洁纸可用于在各种应用场合(车辆、金属加工、厨房作业)中清洁表面。使用该清洁纸可去除污渍,如油渍和润滑脂。得益于织物的高强度,它也可用于清除表面的粗粒物质,如碎屑和边角料。

说明

用清洁纸清洁表面。使用伍尔特清洁剂可以提高织物的清洁效果。

材质

废纸混合

设计

角色器皿

颜色

白色

层数

2 件

板长度 x 板宽度

36 x 22 厘米

辊长度

846 米

外径

390 毫米

每平方米的涂层重量

37 克

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
清洁纸支架

落地可移动式卷状清洁纸固定架

适用于清洁纸卷筒的落地支架,带滚轮和垃圾袋支架
x 1 个
壁装式卷纸架 用于清洁卷纸,配有垃圾袋架

挂壁式卷状清洁纸固定架

x 1 个
桌面卷纸架 用于清洁纸

桌面卷纸架-CLNPAPHOLD-METAL-TABLE-RED

x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息