通用强力清洁剂
- 碱性表面清洁剂
- 可用作轻微发泡或水性清洁剂
- 即用型产品
- 适用于由不锈钢、钢、瓷砖表面
- 极高的溶解能力,是石油和溶剂的替代品
- 去除最顽固的燃焦污染物、油脂、机油、烟雾、橡胶残留物、沥青和打蜡残留物、尼古丁、烟雾、烟尘
- 由可再生原材料制成
- 通用:对于手动喷雾器系统,热水部件清洁剂、高压和超声波设备,可用于发泡或浸泡
- 已获得 NSF (C1) 认证
- 不含 VOC 和溶剂
产品须知
请通过清洁铝、有色基底金属、塑料、橡胶、喷漆表面、木材、镀锌表面来检查相容性。
应用
食品行业、汽车和摩托车车间、自行车车间、汽车制造、一般维护行业、金属加工、瓷砖生产、橡胶生产、纺织业。在食品行业中使用时,必须用水冲洗清洁表面。
说明
EC200 是一款混合清洁剂。既可用作液体清洁剂,也可用作发泡清洁剂。用作发泡清洁剂时,需要使用发泡设备。
含量 | 500 毫升 |
容器 | 喷瓶 |
气味 | 苹果 |
颜色 | 透明 |
化学基础 | 水和碱性表面活性剂 |
密度/条件 | 1.014 g/cm³ / 20°C |
生物降解 | 86% |
不含硅树脂 | 是 |