浏览器不支持,请手动加入收藏夹

EC100

无残留表面清洁剂
表面清洁剂-无残留型-EC100-500ML

货品编号 0893117138

EAN 4099618145087

登录后即可显示价格
EC100

货品编号 0893117138

登录后即可显示价格
数量
包装量

维护工作

维护工作

由于正在执行维护工作,此网站目前不可用。 感谢您的耐心。
 
仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

无残留清洁剂
  • 水性表面清洁剂,非常适合大多数表面,如玻璃、瓷砖、涂漆表面、塑料、木材、镜面、铝、有色基底金属、不锈钢、钢、橡胶、镀锌表面

  • 可去除灰尘、指纹、轻油和油脂污染物、毛头笔标记、未干的胶水残留物等

  • 标签上没有警告符号

  • 具有高活性和低用量特点,喷雾一次的喷出量为 1 至 2 毫升

  • 可在执行喷漆、粘合、贴标和涂覆工艺之前使用,并可用作无残留冷却液,用于在铝材上锯切和钻孔

  • 强烈推荐使用该产品清洁玻璃,可将其用作预清洁剂

  • 速干

  • 不含表面活性剂

  • 不留任何残留物

  • 即用型产品。易于使用且安全可靠,只需喷雾并擦拭即可

  • 已获得 NSF (A1) 认证

  • VOC 含量低于 20%
产品须知

请在使用前检查相容性。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

食品行业、汽车和摩托车车间、自行车车间、汽车制造、一般维护行业、金属加工、瓷砖生产、橡胶生产、纺织业。

说明

喷洒在表面上,并用布擦掉。在食品行业中使用时,必须用水冲洗清洁表面。

含量

500 毫升

容器

喷瓶

气味

特性

颜色

透明

化学基础

密度/条件

0.98 g/cm³ / 20°C

生物降解

86%

不含硅树脂

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息