浏览器不支持,请手动加入收藏夹

DWM 350 数字测角仪

角度计,数字
数显角度尺-DWM350

货品编号 071564191
EAN 4053479079318

登录后即可显示价格
DWM 350 数字测角仪

货品编号 071564191

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

短型数字测角仪,带两个水准泡和数字显示屏

测量精确


  • 水平和垂直水准泡防止倾斜放置


良好的可读性


  • 方便读取的大型数字显示屏

  • 配备可激活的背光灯,确保弱光条件下也能使用


易使用


  • 带重置功能,可在任何位置进行归零设置

  • 保持功能可保存显示屏上的任何测量值,即使在重新定位测角仪时也是如此

  • 下次打开测角仪时将显示上次测量的数值


使用寿命长


  • 高精度铝质测量臂

  • 耐磨红色粉末涂层


适合装在任何工具箱


  • 短臂便于运输
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

数字测角仪广泛适合各种领域,如建筑、装配、金属加工和机械工程。

长度 (L1)

348 毫米

最小/最大角度量程 (α)

0-185 度

可充电电池/电池数量

2 件

永久性安装可充电电池/电池

表面处理

铝饰面

材质

铝材

颜色

红色

产品重量(每件)

278,000 克

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用