浏览器不支持,请手动加入收藏夹

DUO-S 冲击钻头,带直柄

DUO-S 圆柱柄冲击钻头
圆柄双刃冲击钻头-D8-L120-WL80MM

货品编号 0637208012

EAN 4050641971227

登录后即可显示价格
DUO-S 冲击钻头,带直柄

货品编号 0637208012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能冲击钻头,特点与冲击钻头相同。

高度精确的钻削


具有出色定心性能的中心点



耐冲击,极为坚固,专为最恶劣的应用条件设计


  • 最先进的真空淬火技术

  • 高弹性硬质合金钻头

  • 使用高真空技术进行优质焊接,可耐受达 1100°C 的高温

  • 夹持柄经过特殊淬火和淬硬处理

  • 高强度钻头,钻柄材料与冲击钻头相同


钻孔速度快


  • 经过强力打磨的硬质合金板

  • 具有多螺旋、大容屑能力的螺旋输送器


适用于旋转钻孔和冲击钻孔


采用特殊的硬质合金钻尖几何参数



经过 PGM 测试


适用于需要批准的锚栓连接的钻孔。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于在混凝土、砌体、灰砂砖以及天然石材内进行冲击钻孔。同时,还可用于在陶瓷和大理石内进行旋转钻孔。可装在冲击钻和旋转钻以及带有钻头卡盘转接头的锤钻(冲击钻)上使用。

直径 (Ø)

8 毫米

长度

120 毫米

工作长度

80 毫米

轴径

8 毫米

刀具柄部

圆柱杆

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

3 点,共 4 点

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息