DUO-S 冲击钻头,带直柄
DUO-S 圆柱柄冲击钻头
圆柄双刃冲击钻头-D10-L120-WL80MM
货品编号 0637201012
EAN 4050641971012
登录后即可显示价格


仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
高性能冲击钻头,特点与冲击钻头相同。
高度精确的钻削
具有出色定心性能的中心点
耐冲击,极为坚固,专为最恶劣的应用条件设计
- 最先进的真空淬火技术
- 高弹性硬质合金钻头
- 使用高真空技术进行优质焊接,可耐受达 1100°C 的高温
- 夹持柄经过特殊淬火和淬硬处理
- 高强度钻头,钻柄材料与冲击钻头相同
钻孔速度快
- 经过强力打磨的硬质合金板
- 具有多螺旋、大容屑能力的螺旋输送器
适用于旋转钻孔和冲击钻孔
采用特殊的硬质合金钻尖几何参数
经过 PGM 测试
适用于需要批准的锚栓连接的钻孔。
应用
用于在混凝土、砌体、灰砂砖以及天然石材内进行冲击钻孔。同时,还可用于在陶瓷和大理石内进行旋转钻孔。可装在冲击钻和旋转钻以及带有钻头卡盘转接头的锤钻(冲击钻)上使用。
直径 (Ø) | 10 毫米 |
长度 | 120 毫米 |
工作长度 | 80 毫米 |
轴径 | 10 毫米 |
刀具柄部 | 圆柱杆 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) | 3 点,共 4 点 |