浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动冲击螺丝刀,DSS 1/2 英寸,Premium 小型

气动冲击扳手,DSS 1/2 英寸,Premium 小型
气动冲击扳手-DSS-PREMIUM-MINI-1/2IN

货品编号 07033120
EAN 4049557273815

登录后即可显示价格
气动冲击螺丝刀,DSS 1/2 英寸,Premium 小型

货品编号 07033120

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲、快速、紧凑的冲击螺丝刀。这款冲击螺丝刀重量轻、尺寸小,因而使用起来非常方便,甚至可在狭窄空间内使用。

坚固


高强度玻璃纤维加固塑料外壳和钢锤外壳



非常易于使用


可单手操作,手柄具有符合人体工学的形状,具有便于使用的左/右切换功能以及出色的可调开关。



使用寿命长,性能高。


高质量双冲击机构,独特的 7 盘式电机和一体式消音器,而且不会影响性能

产品须知
  • 冲击螺丝刀并非扭矩螺丝刀。对于需要特定扭矩的接头,在使用冲击螺丝刀将其拧紧之后,必须使用扭矩测量装置对其进行检查。

  • 如果是经常使用,每天应通过气动空气为冲击螺丝刀添加少量润滑油,此外还要每月通过黄油嘴添加大约 2 注齿轮润滑脂

  • 不含插入式喷嘴
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

非常适合用于车身、齿轮、制动器、排动系统和发动机。仅适用于某些轮胎更换。

类型描述

DSS 1/2” premium mini mm

刀具柄部

1/2 英寸外直角量规

最大工作扭矩

375 牛米

最大释放扭矩

450 牛米

声压级

93,2 分贝

振动

7,5 米/平方秒

工作压力

6,3 巴

机器重量

1,14 千克

最小软管内径

8 毫米

耗气量

113 升/分钟

连接螺纹

1/4 英寸

长度 x 宽度 x 高度

155 x 56 x 179 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
小型油雾润滑器

袖珍油雾器-1/4-12CM3

用于可直接连接到非固定式装置的气动工具,可实现最佳计量

x 1 个
1/2 英寸六角冲击套筒扳手,英制 短款

1/2“强力套筒-WS3/8IN

适合所有常规气动和电动传动器
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS10

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS12

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS13

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS14

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS15

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS16

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS17

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS18

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS19

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS21

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS22

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS24

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS27

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS30

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS32

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS34

六角,公制,短款
x 1 个
1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2“强力套筒-WS36

六角,公制,短款
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
维护套件

配件

用于维护气动冲击改锥
x 1 个
润滑脂管

管装润滑油

用于维护气动冲击改锥
x 1 个
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。