浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4

Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4
GK10头勾,带绑扎爪

货品编号 5162610822
EAN 4061975330826
登录后即可显示价格
Clevis hook GK10 with shortening clutch EN 818-4

货品编号 5162610822

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Lifting chain with fork head loading hooks and shortening
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

45 度时的负载能力

3550 kg

60 度时的负载能力

2500 kg

可用长度

2 m

质量级

10

标称直径

8 mm

钩子形状

叉头钩

材质

钢材

平衡环高度

135 mm

平衡环宽度

75 mm

表面处理

喷漆

产品重量(每件)

7200.000 g

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息