浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska
旋转锉磨头组套-TC-MZ-5件套

货品编号 0616700005

EAN 4065233070660

登录后即可显示价格
Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska

货品编号 0616700005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Specialist tools for micro-machining almost all materials with very high surface quality, such as steel < 60 HRC, cast iron, stainless steel, special alloys, titanium, hard and tough materials (e.g. Hardox), hard non-ferrous metals and wood. Available in ORSY® system cassette.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

组合/套件中的件数

5 件

待加工材料

钢材, 铸造金属, 不锈钢, 钛, 钛合金, 特种合金, 硬韧材料, 有色金属

适合最高硬度

60 HRC

质量

ZEBRA-Premium

齿类型

MZ

切削材料

硬质合金

表面处理

无涂层

轴径

6 毫米

Carbide burrs MZ cut 5 pcs Syska 已包括:
1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿

圆打磨头-TC-ZYA-MZ-D6-WL16MM

描述:
柱形 6 x 16 毫米
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿

硬质合金铣磨头-MZ-D10-WL20MM

描述:
柱形 10 x 20 毫米
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
数量: 1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿
1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿

圆打磨头-TC-WRC-MZ-D10-WL20MM

描述:
圆柱形状 10 x 20 毫米
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿

圆打磨头-TC-RBF-MZ-D6-WL18MM

描述:
半环形 6 x 18 毫米
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
数量: 1 x
1 x
硬质合金铣磨头 MZ 齿

圆打磨头-TC-RBF-MZ-D10-WL20MM

描述:
半环形 10 x 20 毫米
用于微观加工的专用工具,几乎在所有材料上都可实现极高的表面质量,例如硬度为 < 60 HRC 的钢,以及铸铁、不锈钢、特种合金、钛、硬韧材料(例如 Hardox)、硬质有色金属和木材等。
数量: 1 x
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息