浏览器不支持,请手动加入收藏夹

CUT+COOL Eco 钻削和切削油

钻削/切削油 CUT+COOL Eco
环保型切削油-桶装-5L

货品编号 0893050012

EAN 4056807407586

登录后即可显示价格
CUT+COOL Eco 钻削和切削油

货品编号 0893050012

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可生物降解切削油

采用 ECO-Stop 技术的气溶胶罐


  • 由于已预先确定每次阀动量,最多可应用 2500 次

  • 尽可能减少烟气


易使用


在低使用浓度下,不需要在安装或进一步处理(如焊接)之前清洁金属



中性行为


  • 可接触敏感材料(例如大理石、塑料和电气元件)

  • 无气味
产品须知

浸油的清洁布必须存放在不易燃、具备自密封功能、密封严密且贴有适当标签的容器中 (BGI 560)。

应用
钻削和切削油Perfect 钻削和切割油Perfect 钻削和切削膏Eco 钻削和切割油钻削和切削泡沫切削油 DVGW冷却液
Ultra
冷却液
Ultra HD
材料
加工工艺
功能
基础材料矿物油含合成酯的矿物油含合成酯的矿物油合成酯类乙二醇和酯类酯类矿物油矿物油
钢、合金钢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
高合金钢xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
铸铁,灰铸铁xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
硬质合金xxxxxxxxxxxxxxxxx
有色基础金属(铜、黄铜等)xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
铝及铝合金xxxxxxxxxxxxxxxxxx
车削,车削机器xxxxxxxxxxxxxx
钻削、锥口钻削、铰削xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
深度钻削xxxxxxxxxxxxxxx
锯切xxxxxxxxxxxxxxxxxx
螺纹切削xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
螺纹成型、轧制xxxxxxxxxxxxxxxxxx
铣削xxxxxxxxxx xxx
打磨xxxxxxxxxxxxx
成型、轧制、弯曲xxxxxxxxxxxxxx
冲孔、精细冲孔xxxxxxx xxx
拉削、开齿xxxxxxxxxxxxxxx
粘度 (mm²/s)1225膏状35不适用56676
最低量润滑
无强制警告符号
可倒置使用
获得 DVGW 认证
可生物降解/经批准可用于食品
极高的润滑性能
工具使用寿命极长
产生的烟气最少
消耗极少
出色的蠕变性
不含硼酸
低泡沫
微生物稳定性极高
水危险类别11112111
不含甲醛
肤感非常柔和(不含胺)
xxx 出色的适用性
xx 良好的适用性
x 较差的适用性
⎷ 适用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有的经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

供现场使用,无需润滑,可在食品接触区域使用。非常适合以工件和刀具之间的表面压力使用,并用于所有复杂的加工操作。可用于钢、铝和有色重金属成型。

说明

在低使用浓度下,不需要在装配或进一步处理(如焊接)之前清洁金属。本产品按交付状态处理。

含量

5 升

容器

颜色

浅黄色

气味

中性

化学基础

合成酯

自生产之日算起的保质期

12 月

密度

0,77 g/cm³

密度条件

20°C

无酸

不含氯

不含重金属

最小闪燃点

275 °C

不含硅树脂

不含树脂

运动油基粘度

35 平方毫米/秒

不含磷光剂

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。