多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
通用应用
喷涂时就会冷却
- 保护工具
- 防止小颗粒材料粘结在切削刃上
具有良好的蠕变性,即使是细小的间隙也能渗入
出色的耐腐蚀性
- 提供持久保护,防止进一步生锈和腐蚀
- 无需后续处理或保存
不含硅类化合物、氯、树脂和酸
产品须知
不含可损害漆面润湿的物质。
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
多用途切削油,适用于轻到中度加工。
说明
从约 20-30 厘米的距离处喷涂工件。
本产品即开即用。
含量 | 5 升 |
容器 | 罐 |
颜色 | 微红 |
气味 | 芬芳 |
化学基础 | 矿物油 |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
密度 | 0.889 g/cm³ |
无酸 | 是 |
不含氯 | 是 |
不含重金属 | 是 |
最小闪燃点 | 190 °C |
不含硅树脂 | 是 |
不含树脂 | 是 |
运动油基粘度 | 12 平方毫米/秒 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!