浏览器不支持,请手动加入收藏夹

CEE 延长导线

延长线 H07RN-F CEE
电缆延长接线-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

货品编号 0969210161

EAN 4011231897334

登录后即可显示价格
CEE 延长导线

货品编号 0969210161

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

重型橡胶软管线 H07RN-F
  • 联轴器上带有特殊的耐刮擦和耐汽油布标签(标明长度、横截面、类型等),即使在频繁使用后也能轻松识别

  • 电缆颜色:黑色

  • 德国制造

符合 VDE 0295 5 级的细绞合导线

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可在室内和室外使用

电缆类型

H07RN-F5G2.5 平方毫米

电缆长度

10 米

带相变开关

标称电流

16 A

最大电流

16 A

标称电压

400 伏/交流电

IP 防护等级

IP 44

最低/最高温度条件

-25 到 40 °C

插塞式连接器

1 个 CEE 插头 3P+N+E,16 A

插座

1 个 CEE 接头 3P+N+E,16 A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息