CEE 延长导线
延长线 H07RN-F CEE
电缆延长接线-CEE-(H07RN-F5G1,5)-16A-400V-10M
货品编号 096921016
EAN 4011231897327
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
重型橡胶软管线 H07RN-F
- 联轴器上带有特殊的耐刮擦和耐汽油布标签(标明长度、横截面、类型等),即使在频繁使用后也能轻松识别
- 电缆颜色:黑色
- 德国制造
符合 VDE 0295 5 级的细绞合导线
应用
可在室内和室外使用
电缆类型 | H07RN-F5G1.5 平方毫米 |
电缆长度 | 10 米 |
带相变开关 | 否 |
标称电流 | 16 A |
最大电流 | 16 A |
标称电压 | 400 伏/交流电 |
IP 防护等级 | IP 44 |
最低/最高温度条件 | -25 到 40 °C |
插塞式连接器 | 1 个 CEE 插头 3P+N+E,16 A |
插座 | 1 个 CEE 接头 3P+N+E,16 A |