浏览器不支持,请手动加入收藏夹

CEE 异径插头和插座

CEE 异径插头和插座

货品编号 0969780101

EAN 4053479481838

登录后即可显示价格
CEE 异径插头和插座

货品编号 0969780101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

接头数

2 件

标称电流

16 A

标称电压

400 伏/交流电

主保险丝

CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C

颜色

灰色, 红色

IP 防护等级

IP 44

外壳材料

PA - 聚酰胺

触点材料

镀镍黄铜

长度 x 宽度 x 高度

281 x 80 x 98 毫米

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CEE 延长导线

电缆延长接线-CEE-(H07RN-F5G1,5)-16A-400V-10M

重型橡胶软管线 H07RN-F
x 1 个
CEE 延长导线

电缆延长接线-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

重型橡胶软管线 H07RN-F