头部形状符合 ISO 4762 标准,不锈钢 A2 本色
- 自攻螺钉是形成自己的螺纹的螺钉。这些螺钉在旋入预制心型孔时形成自己的反螺纹
- DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的参考值
产品须知
不锈钢自攻螺钉比表面硬化钢自攻螺钉的强度低。这意味着这些螺钉不能在钢板上形成反螺纹。因此,它们只能用于铝材等软材料。
![]() | |
材质 | 不锈钢 A4 |
表面处理 | 无涂层 |
形状 | C |
标称直径 (d1) | 4,8 毫米 |
长度 (l1) | 16 毫米 |
头直径 (dk) | 8,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 5 毫米 |
内部驱动头 | HS4 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
马克笔笔尖形状 | C |