浏览器不支持,请手动加入收藏夹

盘头自攻螺钉,C 形,带 H 十字槽头

DIN7981 镀锌钢,厚膜钝化,盘头,H,C 型
SCR-PANHD-DIN7981-C-H2-(VZD)-4,2X9,5

货品编号 4254504295
EAN 4059608355445

登录后即可显示价格
盘头自攻螺钉,C 形,带 H 十字槽头

货品编号 4254504295

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 7981,镀锌钢,厚膜钝化,(VZD),C 形,PH 驱动头

不含六价铬的镀锌厚膜钝化 (VZD) 连接元件,与表面含六价铬的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬的钝化锌层。



优势概览:



  • 是 A2C 或 A3C 的不含六价铬的替代选择

  • 耐热能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

表面处理

镀锌,厚膜钝化

形状

C

标称直径 (d1)

4,2 毫米

长度 (l1)

9,5 毫米

头直径 (dk)

8,2 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,05 毫米

内部驱动头

H2

DIN

7981

螺钉头类型

盘头

性能声明 (EU-CPR)

标准

DIN 7981

螺纹类型

ST

马克笔笔尖形状

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息