浏览器不支持,请手动加入收藏夹

盘头自攻螺钉,C 形,带 H 十字槽头 DIN 7981 镀锌钢,黄色 (A2C),H 型圆头,C 型

DIN 7981 镀锌钢,黄色,H 型圆头,C 型
十字槽盘头自攻螺钉-DIN7981-C-H2-(A2C)-4,8X19

货品编号 0115014819
EAN 4050382192912

登录后即可显示价格
盘头自攻螺钉,C 形,带 H 十字槽头 DIN 7981 镀锌钢,黄色 (A2C),H 型圆头,C 型

货品编号 0115014819

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

自攻螺钉属于螺纹成型螺钉系列。旋入预加工的心型孔时,这些螺钉会形成自己的反螺纹。



DIN 7975 中载有选择正确心型孔直径的指导值。



C 形 = 带尖头的螺纹


F 形 = 无尖头的螺纹


R 形 = 带圆头的螺纹

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

钢材

表面处理

镀黄锌

形状

C

标称直径 (d1)

4,8 毫米

长度 (l1)

19 毫米

头直径 (dk)

9,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,55 毫米

内部驱动头

H2

DIN

7981

螺钉头类型

盘头

性能声明 (EU-CPR)

标准

DIN 7981

螺纹类型

ST

马克笔笔尖形状

C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息