![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | C |
标称直径 (d1) | 2,9 毫米 |
长度 (l1) | 6,5 毫米 |
头直径 (dk) | 5,5 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 1,7 毫米 |
内部驱动头 | 凹槽 |
驱动类型 | 凹槽 |
螺钉头类型 | 80 度沉头 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |
马克笔笔尖形状 | C |
| 螺纹尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| 最小板厚(毫米) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| 最大板厚(毫米) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| 预钻孔直径(毫米) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |