浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,BILOC,自锁,低规格

六角螺母-BILOC-DIN934-I8I-WS8-(A2K)-M5

货品编号 03719875

EAN 4056807746487

登录后即可显示价格
六角螺母,BILOC,自锁,低规格

货品编号 03719875

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 934,碳钢,镀锌
  • 带夹紧件的全金属螺母

  • 平头扳手中心的三点夹紧
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M5

高度 (m1)

4 毫米

外驱动 (s1)

WS8

标准

DIN 934

材质

钢材

螺钉性能等级

I8I

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

是

形状

低

锁紧装置工作原理

全金属夹紧件,1 件

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息