坚固且可移动的高工作椅,配有支脚环和创新的坐下停止转轮,可在高工作站中实现移动性。
- 形状符合人体工学的超大靠背,带有一体式腰部支撑(永久接触靠背),可持续支持上半身的移动,并可锁定在任何所需位置
- 创新的坐下停止转轮会在承受负载时锁定,并在负载移除后恢复转动
- 高度可调的支脚环(镀铬)
- 柔软舒适的合成革靠垫(可清洗、耐消毒剂)
- 可使用气动弹簧在 580 至 850 毫米的范围内调节座椅高度
- 座椅形状符合人体工学设计,带有骨盆支撑
- 稳定的扁平塑料星形底座
产品须知
出于安全原因,高度超过 650 毫米的凳子在使用过程中不得移动。创新的坐下停止转轮能够满足这一要求。但是,一旦凳子不再被占用,它就会自动移动和转动。
应用
非常适合需要进行安全移动的车间和生产环境中的高工作站。
可调节的座椅倾斜度 | 否 |
高度调节 | 气体压力弹簧 |
座椅颜色 | 黑色 |
最小/最大高度 | 580-850 毫米 |
座椅材料 | 仿皮 |
座椅宽度 | 460 毫米 |
座椅深度 | 470 毫米 |
靠背高度 | 500 毫米 |
靠背 | 高度可调, 倾斜并可锁定 |
配备扶手 | 可选 |
底架设计 | 带滚轮的五星基座 |
辊数 | 5 件 |
工作台架的材料 | 钢/塑料 |
框架颜色 | 黑色 |
带脚踏板 | 是 |