浏览器不支持,请手动加入收藏夹

B3 级 PU 泡沫 前发泡

单组份聚氨酯泡沫填缝剂,通用型发泡剂,前发泡 B3
枪式单组份聚氨酯发泡剂-B3-750ML

货品编号 0892148750

EAN 4065233091740

登录后即可显示价格
B3 级 PU 泡沫 前发泡

货品编号 0892148750

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

加压罐中的湿固化聚氨酯泡沫。对大多数物质的粘附性极佳,并具有良好的隔热和隔音性能。

单组份,即用型多用途聚氨酯泡沫



适合与泡沫枪或喷管配合使用


配有塑料转接头



用途广泛:


  • 特别适用于绝缘和安装应用中的施工行业

  • 隔音

  • 隔热

  • 高绝缘性能

  • 密封

  • 防潮

  • 防尘

  • 隔绝气体

  • 填充结构空隙

  • 工程孔和各种裂缝
产品须知
  • 远离儿童。

  • 避免接触皮肤和眼睛。如果接触到皮肤,请用布擦掉密封剂,用肥皂和水彻底清洗皮肤。如果接触到眼睛,请分开眼睑,用水彻底冲洗,并及时就医。
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 可用于固定镶木地板、强化地板和实木地板。

  • 也可用于室内饰面板和纸板的粘接。
说明
  • 使用前请猛烈摇晃 60 次

  • 使用前请清洁并预润湿表面

  • 将罐体牢固地拧到转接头上,然后逆时针转动流量调节螺钉

  • 自下而上垂直填充间隙,将泡沫填充大约 75% 的空间

  • 泡沫在 10 分钟内开始固化。等待一小时后再执行下一步操作

化学基础

聚氨酯

颜色

白色

密度

20 kg/m³

密度条件

23°C,50% 相对湿度

模密度

1 g/cm³

蜂窝状构造

Fein

在满足条件后干燥至可接触

10 分钟

干燥至可接触的条件

23°C 和 50% 湿度

满足条件后可以切削

1 小时

完全回弹

3 分钟

最低加工温度

5 °C

最低环境加工温度

5 °C

最低表面加工温度

5 °C

罐子适用的最高加工温度

35 °C

最小/最大耐温性

-30 到 85 °C

最大短期耐温性

80 °C

导热性 λ

1 焦/(米*秒*开尔文)

抗压强度

0,5 牛/厘米

屈服(体积)近似值

32 升

屈服条件

23°C 和 50% 湿度

含量

750 毫升

容器

气罐

内容重量

730 克

建筑材料分类

B3 - 高可燃性

自生产之日算起的保质期

15 月

维持自生产之日算起的保质期的条件

5°C 至 25°C 时

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息