浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带头螺柱,B 型

ISO 2341,碳钢镀环保彩锌,B 型
销轴-ISO2341-(ZSM)-B-10X50X45,5

货品编号 441751050

EAN 4059608997683

登录后即可显示价格
带头螺柱,B 型

货品编号 441751050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 2341,B 型,镀锌,厚膜钝化 (ZSM)

不含六价铬 (VI) 的镀锌厚膜钝化 (ZSM) 连接元件,与表面含六价铬 (VI) 的元件相比,是一种永不过时的替代选择。涂层包含基于三价铬 (III) 的钝化锌层。



优势概述:



  • A2C 或 A3C 的无六价铬 (VI) 替代方案

  • 耐高温能力高达 120°C

  • 涂层分布均匀
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

10 毫米

长度 (l1)

50 毫米

头直径 (dk)

18 毫米

螺钉头高度 (k1)

4 毫米

螺栓端部至孔中心的距离 (le)

4,5 毫米

孔径 (d2)

3,2 毫米

标准

ISO 2341

材质

钢材

表面处理

镀锌,厚膜钝化

形状

B 型,带开口销孔

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息