- 装配时间短,无需定位销或安装工具
- AW 驱动头可延长批头使用寿命,改善动力传输
- 推进式安装
- 由于正向配合,负载能力很强
- 安装时几乎没有膨胀力
- 无需横向轴承和垫块即可安装窗户(视安装情况而定,请使用 ift 安装工具进行确认)
- 正向锁定,可拆卸锚栓,无膨胀压力
- 即使在热负荷下也能保持承载功能
- 经测试耐火时间为 120 分钟
2000 年 1 月 12 日的第 3174/0649-2 号混凝土防火测试报告
根据 Rosenheim Institute 研究所下达的 ift 指令 FE-07/1,测试安装防洪水窗口的适用性。
测试报告编号 202 31790,2006 年 5 月 17 日
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 72.5 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有侧向支撑和间隔块的情况下进行的测试,ift Rosenheim:2007 年 11 月 21 日的测试报告 105 34261
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。
ift Rosenheim:2008 年 3 月 31 日的测试报告 105 35697
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤,在没有钢筋的型材中采用螺纹连接)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。
ift Rosenheim:2010 年 10 月 21 日的测试报告 105 43036
2000 年 1 月 12 日的第 3174/0649-2 号混凝土防火测试报告
根据 Rosenheim Institute 研究所下达的 ift 指令 FE-07/1,测试安装防洪水窗口的适用性。
测试报告编号 202 31790,2006 年 5 月 17 日
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 72.5 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有侧向支撑和间隔块的情况下进行的测试,ift Rosenheim:2007 年 11 月 21 日的测试报告 105 34261
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。
ift Rosenheim:2008 年 3 月 31 日的测试报告 105 35697
使用框架螺钉进行组件测试,将釉面塑料门(窗扉重量为 70 公斤,在没有钢筋的型材中采用螺纹连接)安装到不带侧向支撑或砂石灰砖砌体结构的结构上。
在没有任何侧向支撑或间隔块的情况下进行测试。
ift Rosenheim:2010 年 10 月 21 日的测试报告 105 43036
- 用于木制、塑料和铝合金窗框的无张力支座安装
- 框架联接
- 用于安装窗户安装支架、窗户卸扣、旋转锚栓和敲入式爪(3 型短款)
窗户和房门安装规划和执行指南,2020 版
货号 5995000000:
夹具必须安全地将影响窗户的所有标准受力转移到结构和基础上。因此,总承载能力必须根据窗口负载、风力负载和活载荷等进行计算(参见 DIN 1055)。目前适用的建筑法规规定,建筑及其组成部分的规划不得危及人类的生命和健康安全,或对公共安全构成风险。窗户安装也必须符合这一标准。
当固定符合原 DIN 18056 标准的玻璃墙或面积大于 9 平方米的构件以及德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 规定的防坠落玻璃时,必须注意以下几点
DIN 18056 标准适用于最小表面面积为 9 平方米、最短侧最小侧长为 2 米的玻璃墙。在此应用中,应使用具有建筑产品认证、欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓。同样,只有具有建筑产品认证、欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓才能用于安装德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃。
![]() | |
长度 (l) | 112 毫米 |
螺纹直径 (d) | 7,5 毫米 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
头直径 (d(h/k)) | 8,0 毫米 |
内部驱动头 | RW30 |
螺纹类型 | 双头螺钉螺纹 |
马克笔笔尖形状 | 尖头 |
螺纹长度(木构件适用的螺纹) | 107 毫米 |
性能数据 | |||||
锚栓类型 | 1 型 | 2 型 | 3 型 | ||
防火等级 混凝土抗压强度 最低 C20/25 最高 C50/60 | 中心张力负载 | F30 [千牛] | 0,80 | - | 0,80 |
F60 [千牛] | 0,55 | - | 0,55 | ||
F90 [千牛] | 0,45 | - | 0,45 | ||
F120 [千牛] | 0,40 | - | 0,40 | ||
横向或对角拉伸力最大至 30° | F30 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
F60 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F90 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
F120 [千牛] | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||