浏览器不支持,请手动加入收藏夹

Active Clean 汽车清洁剂

Aktiv-Clean 汽车清洁剂
活性清洗泡沫-500ML

货品编号 0893472

EAN 4056807410012

登录后即可显示价格
Active Clean 汽车清洁剂

货品编号 0893472

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于清洁汽车整个内饰的强力泡沫清洁剂

超细微活性泡沫清洁剂(真空效应)


  • 泡沫停留在表面,并在气泡破裂时主动清除污渍

  • 卓越的污渍溶解能力

  • 无需弄湿内饰,意味着干燥时间更短


不伤材料,适用于各种汽车内饰表面。不会影响预设的安全气囊破裂点。



20 倍效能


  • 500 毫升的 Active Clean 约等效于 10 升的液体清洁剂

  • 节省成本

产品须知

防止产品霜冻。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

将 Active Clean 喷涂到干净的干布上,然后擦抹待处理的区域。之后用座舱护理液处理塑料部件。处理织物和内饰时,请等待一会让泡沫起作用,必要时用刷子或海绵擦除所有污渍。处理斑点污渍时,请从外向内清理。然后用真空吸尘器清洁内饰。

含量

500 毫升

容器

气罐

气味

果味

颜色

无色

化学基础

水、肥皂和乙二醇

pH 值

7,7

自生产之日算起的保质期

24 月

不含 AOX

不含硅树脂

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息