结构紧凑、功能强大的无刷充电角磨机,适用于中型至重型粗加工和切割工作
通过反馈功能持续监控电机
齿轮头上的 LED 会发出过载警告。如果电机过载或卡死时间过长,电子电机保护功能将关闭电机。
电机使用寿命长
高效、低维护的无刷 EC 电机,带功率储备。通风槽上的格栅可提供额外的防切屑保护。
安全工作
死机开关和制动功能可确保松开开关时制动盘快速停止。
迅速适应不同的应用
免工具速动夹紧螺母系统和免工具调整保护盖
使用便捷,工作省力
高度紧凑且符合人体工学的设计,带有额外的抗振手柄
应用
标称电压 | 18 伏/直流电 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
最大空载转速 | 11000 转/分 |
磨/切片直径 | 125 毫米 |
不含充电电池的机器重量 | 1,98 千克 |
可充电电池/电池容量 | 5 安时 |
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 充电角磨机 已包括:
2
x
描述:
5 安时
紧凑、强劲且持久的 18 伏锂离子电池,使用新型 Würth 无绳电动工具,可实现专业和通用用途。
数量:
2
x
1
x
充电器 ALG 18 伏 M-CUBE
充电器-(ALG 18/6 FAST)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR
描述:
用于为 18 伏 M-CUBE BASIC 锂离子电池充电
数量:
1
x
1
x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
CASEINRT-(AWS18-125 P COMPACT)-(8.4.3)
描述:
完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量:
1
x
包装单位
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号结构
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBBVVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分
货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)
示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)
示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
定价相关信息
每包装单位价格 (PU):所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。
带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!