浏览器不支持,请手动加入收藏夹

插片保险丝,ATO ISO 8820-3

插片保险丝 ATO
插接保险片-ATO-黄色-20A

货品编号 0731020
EAN 4011231754347

登录后即可显示价格
插片保险丝,ATO ISO 8820-3

货品编号 0731020

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大电流

20 A

颜色

黄色

最大标称电压

32 伏/直流电

断屑槽长度

-40 到 125 °C

触点表面

镀锡

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
保险丝座 适用于不带护罩的插片保险丝

保险丝座-ATO-MAX20A

内联设计
x 10 个
保险丝座 适用于不带护罩的插片保险丝

片保险插座-无盖-MAX30A

内联设计
x 10 个
保险丝座 用于插片保险丝 ATO

多用防水片保险插座-ATO-MAX20A-(0,75-2,0SMM)

用于直接夹紧电缆
x 25 个
插片保险丝适用的保险丝座 ATO

刀片保险丝座-ATO-MAX30A

Inline design
x 10 个
插片保险丝适用的保险丝座 ATO

多用防水片保险插座 ATO-W.COVER-MAX20A

Inline design
x 10 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息