Special full-thread screw with countersunk head with milling pockets for universal use for high-load-bearing wood-wood, wood-metal connections or reinforcements in structural wood construction, which also require small edge and screw clearances, in indoor dry or wet areas
![]() | |
标称直径 (d) | 12 毫米 |
长度 (l) | 400 毫米 |
螺纹长度 (lg) (lg) | 359 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 (b) (b) | 359 毫米 |
螺钉头类型 | 沉铣袋头 |
头细节 | 铣削袋 |
头直径 (dh) | 22,5 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 7 毫米 |
内部驱动头 | RW50 |
螺纹类型 | WOTHR |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺纹形状 | 单头螺纹 |
芯直径 | 7,1 毫米 |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
材质 | 淬火钢 |
表面处理 | 镀锌 |
最大旋入角度 | 90 度 |
最小旋入角度 | 0 度 |
适用于以下材料 | 木材, 衍生木材产品, 软木, 胶合板 (BSP), 硬木, LVL |
应用范围 | 结构性木件, 横向受压钢筋, 金属木材连接, 木结构 |
更多附件 | 对接连接器,货号 0967 300 . . . |
认证 | ETA-11/0190 |
产品重量(每件) | 169,000 克 |
符合 ROHS 标准 | 是 |