![]() | |
标称直径 (d) | 4 毫米 |
长度 (l) | 45 毫米 |
螺纹长度 (lg) (lg) | 25 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 (b) (b) | 28 毫米 |
螺钉头类型 | 沉头 |
头细节 | 铣筋 |
头直径 (dh) | 7,9 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 2,7 毫米 |
内部驱动头 | AW20 |
螺纹类型 | WOTHR |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹形状 | 单头螺纹 |
芯直径 | 2,7 毫米 |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
材质 | 淬火钢 |
表面处理 | 镀黄锌 |
适用于以下材料 | 木材, 衍生木材产品, 胶合板 (BSP), LVL |
应用范围 | 家具, 车身, 商店结构, 展台结构, 室内装饰 |
认证 | ETA-11/0190 |
产品重量(每件) | 2,525 克 |