For universal fastening of wood-wood or steel-wood connections close to the edges in furniture construction, shopfitting and timber construction applications and for internal fittings.
![]() | |
标称直径 (d) | 4 毫米 |
长度 (l) | 50 毫米 |
螺纹长度 (lg) (lg) | 26 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 (b) (b) | 29,5 毫米 |
螺钉头类型 | 沉头 |
头细节 | 铣削袋 |
头直径 (dh) | 8 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 2,5 毫米 |
内部驱动头 | AW20 |
螺纹类型 | WOTHR |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
设计 | 带轴 |
螺纹形状 | 单头螺纹 |
芯直径 | 2,5 毫米 |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
材质 | 淬火钢 |
表面处理 | 镀黄锌 |
最大旋入角度 | 90 度 |
最小旋入角度 | 0 度 |
适用于以下材料 | 胶合板 (BSP), 木材, 衍生木材产品, 硬木, LVL, 软木 |
应用范围 | 家具, 车身, 商店结构, 展台结构, 室内装饰 |
认证 | ETA-11/0190 |
产品重量(每件) | 2,840 克 |