浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ASSY® D 堵头螺钉

ASSY-D 镀锌钢,沉头 AW
沉头木螺钉-RW40-(A2K)-8X70/60

货品编号 0151020801
EAN 4052703527045

登录后即可显示价格
ASSY® D 堵头螺钉

货品编号 0151020801

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 75 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

不带钻尖,与塑料锚固件一起使用。沉头

ASSY-D 堵头螺钉,不带钻尖,采用配合螺纹或环螺纹


定位销负载能力更高



AW 驱动头:


  • 力传递效果更佳

  • 非常舒适合手

  • 螺钉牢固定位

  • 无晃动


铣削凹槽


适用于固定木材和配件,几乎不会损坏涂层材料



非对称螺纹


旋入扭矩低,翻转力高

欧洲技术认证 ETA-11/0190
(用于作为木材紧固件的自攻螺钉)

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

堵头螺钉,用于:


  • 91 尼龙定位销

  • 92 ZEBRA Shark W-ZX

  • 92.1 ZEBRA Shark 定位销

  • 64 塑料腔锚固件 W-KH

  • 73 石膏板塞 W-GS

  • 74 轻型塞 W-KL

  • 74.1 绝缘锚固件,W-ID

  • 75 加气混凝土塞 W-GB


通用刨花板螺钉


家具、壁脚板、外壳、构件建造等



ASSY-D 镀锌钢可用于干燥的室内空间

材质

淬火钢

表面处理

镀锌

标称直径 (d)

8 毫米

长度 (l)

70 毫米

螺纹长度 (lg)

60 毫米

头直径 (dh)

15 毫米

螺钉头高度 (k)

14,75 毫米

内部驱动头

RW30

认证

ETA-11/0190

适用于以下材料

胶合板 (BSP), 木销, 木材, 衍生木材产品, 硬木, LVL, 软木

应用范围

屋顶, 销, 构件结构, 木结构, 木板结构, 结构性木件

螺钉头类型

沉头

头细节

铣削袋

芯直径

5,3 毫米

螺纹类型

WOTHR

螺钉螺纹设计

部分螺纹

螺纹形状

粗牙螺纹

马克笔笔尖形状

尖头

最大旋入角度

90 度

最小旋入角度

0 度

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息