Partial-thread screw made of high-quality austenitic A2 stainless steel with large washer head for wood-wood fastening in outdoor areas exposed to the elements
![]() | |
标称直径 (d) | 6 毫米 |
长度 (l) | 70 毫米 |
螺纹长度 (lg) | 42 毫米 |
螺钉头类型 | 圆形垫圈头 |
头直径 (dh) | 14 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 3 毫米 |
内部驱动头 | RW30 |
螺纹类型 | WOTHR |
螺钉螺纹设计 | 部分螺纹 |
螺纹形状 | 单头螺纹 |
芯直径 | 3,9 毫米 |
马克笔笔尖形状 | Tip with hilltop 铣刀 |
顶锥角 | 30 度 |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
最大旋入角度 | 90 度 |
最小旋入角度 | 0 度 |
适用于以下材料 | 木材, 衍生木材产品, 软木, 胶合板 (BSP), 硬木, LVL |
应用范围 | 户外区, 阳台结构, 桥梁结构, 潮湿区域, 木结构, 结构性木件, 太阳能集热器, 游乐设备, 木板道 |
认证 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!