浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ASSY® 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,全螺纹,盘头

ASSY 4 A2 PH 不锈钢 A2 FT 盘头 RW
RW槽盘头木螺钉-A2-RW20-4X50/47

货品编号 018774050
EAN 4061975616166

登录后即可显示价格
ASSY® 4 A2 PH 配件螺钉 A2 本色不锈钢,全螺纹,盘头

货品编号 018774050

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

全螺纹螺钉,由优质奥氏体 A2 不锈钢制成,带有外形美观的盘头,用于在暴露于各种元素的室外区域中将金属薄板或金属型材固定到木材上

采用 RW 驱动头,具有理想的动力传输


  • 由于批头接触面积更大,因此动力更强

  • 得益于紧密配合的开槽和完美的批头配合,可提高稳定性,单手即可操作并能精确定位

  • 减少批头更换,一个批头适合多种螺钉直径

  • 与以前的 AW 驱动头兼容


扁平固定金属板,用于辅助用途


  • 圆柱形平头,经过圆滑处理,带透镜

  • 表面接触面积大


更高的破坏扭矩


  • 由于粗螺纹的强化、不对称螺纹侧面几何形状,在硬木中可实现更高的动力传输

  • 更好的锚固得益于更高的螺纹翼


温和的起始于螺钉尖端的螺纹,能确保优化的螺钉定位和咬合


  • 由于尖端中的圆顶形铣削元件的位移效应,减少了裂开效应

  • 螺纹摩擦力的降低,可以减小螺钉的旋入力


不锈钢安装,用于易受风化的户外区域的木材连接


  • 由无磁性和不生锈的奥氏体 A2 不锈钢制成

  • 可在农村或城市环境中或不会大量接触氯化物或 SO2 的工业环境中使用

  • 带可减少摩擦的光滑涂层,以确保轻松紧固
产品须知
  • 奥氏体不锈钢的特点是对侵蚀性工业空气、海风、自来水、河水、矿水和盐水以及含有单宁酸的木材具有高度耐腐蚀性。它在某种程度上耐酸,不适合含氯气的环境

  • 我们建议使用 Würth 软件或相应的设计辅助工具来规划和确定组件的尺寸。使用 Würth 木结构软件确定直径超过 5 毫米的 ASSY 螺钉的尺寸

  • ASSY 4、ASSYplus 4 和 ASSYplus 4 全螺纹刨花板螺钉经过优化,非常适合在木材和木质材料中使用。对于塑料锚栓的负载能力也可能降低的应用,只使用没有优化螺纹尖端的螺钉(带铣削肋的尖端、钻头、自清槽等),例如带沉头或盘头的 ASSY D 螺钉

通过 ETA-11/0190 认证

必须遵守欧洲技术认证 (ETA) 的要求

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于钢-木连接而设计的拉力


紧靠头部下方的全螺纹连接,可用于装配-木材或薄板材料-木材连接,具有高承载能力的拉伸力。最大螺纹长度可获得更大的螺钉拉出力。



可用于室外应用和使用类别 3

说明
  • ASSY 螺钉经批准可用于准静载

  • 为了优化螺钉的使用,必须使用合适尺寸的 RW 批头

  • 全螺纹螺钉适用于牢固安装配件或纤薄材料。要选择的螺钉长度应小于螺钉将旋入的基材的板厚

  • 对于承重的木材与金属连接,必须将 ASSY 螺钉拧紧至特定的扭矩值。拧紧扭矩 = 所需的扭矩 x 1.2 < 90% 的破坏扭矩

标称直径 (d)

4 毫米

长度 (l)

50 毫米

螺钉头类型

盘头

头直径 (dh)

7,9 毫米

螺钉头高度 (k)

2,8 毫米

内部驱动头

RW20

螺纹类型

WOTHR

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹形状

单头螺纹

螺纹长度 (lg)

47 毫米

芯直径

2,5 毫米

马克笔笔尖形状

Tip with hilltop 铣刀

顶锥角

28 度

材质

不锈钢 A2

表面处理

无涂层

最大旋入角度

90 度

最小旋入角度

0 度

产品重量(每件)

3,200 克

适用于以下材料

木材, 衍生木材产品, 软木, 胶合板 (BSP), 硬木, LVL

应用范围

外墙, 平台, 护栏, 结构性木件, 潮湿区域, 阳台, 木板道, 游乐设备, 金属板,木, 户外区

认证

ETA-11/0190

符合 ROHS 标准

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
RW® 批头

BIT-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L25MM

该批头是新一代 ASSY 螺钉的理想之选
x 10 个
RW® 批头

螺丝批头-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L50MM

该批头是新一代 ASSY 螺钉的理想之选
x 5 个
RW® 批头

螺丝批头-RW20-LUMINOUSORANGE-1/4ZO-L120MM

该批头是新一代 ASSY 螺钉的理想之选
x 5 个