A2 不锈钢,全螺纹,盘头,AW 驱动头
将木材完好连接起来,而不会导致木材裂开
非对称螺纹 – 单线螺纹更大,抗张强度更高
- 旋入扭矩低
- 翻转力高
- 拧入速度比传统刨花板螺钉快
- 双螺纹:3.0–4.5 毫米
- 粗牙螺纹:5.0–12.0 毫米
AW 驱动头 — 更强劲
- 最佳的力传递特性
- 非常合手
- 快速发现
- 螺钉牢固就位
- 几乎不用旋下批头
- 无晃动
- 不会损坏螺钉的表面涂层
- 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径
环螺纹 — 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 分裂力小,特别是在靠近边缘旋入时
- 旋入扭矩减小
- 环螺纹的冲击效应大大防止了断裂
- 环螺纹:3.0–4.5 毫米
- 匹配螺纹:5.0–12.0 毫米
材质:
耐腐蚀性,奥氏体不锈钢(1.4301;1.4567)
在实心硬木中根据芯直径进行预钻孔
ASSY 3.0 A2 在一定程度上耐酸,不适合在含有氯气的环境中使用
要将金属固定到木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。
ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚固件时,可能会导致负载能力降低。因此,我们建议在塑料锚固件中仅使用没有优化螺纹尖端(钻尖、匹配螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如 Würth ASSY D,前缀编号 0151(沉头)和 0153(盘头)
ISER 发布的下表中详细介绍了各种不锈钢的应用范围(德国不锈钢信息办公室,适用于各种环境条件的不锈钢,www.edelstahl-rostfrei.de,信息表 828)。就大气条件而言,推荐不锈钢(例如材料编号 1.4016)只在农村环境中使用,在此方面仅受到重大限制。因此,考虑到环境条件,我们建议仅将奥氏体不锈钢用于室外应用。不锈钢 A4 特别适合在工业环境中使用,也适合在海边使用。
可用的工作文档:
如需木材尺寸选定软件、负载表和详细的加工说明,请登录服务页面 www.wuerth.de/assy。
ETA-11/0190
使用这些螺钉时,请遵循 ETA-11/0190 规格。
ASSY 3.0 A2 由耐腐蚀的奥氏体不锈钢制成,特别适合在室外、潮湿的室内和含盐环境中使用
旋入角度 0° 到 90°。对于针叶木或采用软木制成的木基材料,固定时无需使用锥钻。为减少边缘间隙,请根据芯杆直径做预钻孔。用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
![]() | |
标称直径 (d) | 4 毫米 |
长度 (l) | 50 毫米 |
螺钉头类型 | 盘头 |
头直径 (dh) | 7,9 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 2,8 毫米 |
内部驱动头 | AW20 |
螺纹类型 | WOTHR |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺纹形状 | 单头螺纹 |
螺纹长度 (lg) | 47 毫米 |
芯直径 | 2,5 毫米 |
马克笔笔尖形状 | 带环螺纹的尖头 |
顶锥角 | 30 度 |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
最大旋入角度 | 90 度 |
最小旋入角度 | 0 度 |
产品重量(每件) | 3,270 克 |
适用于以下材料 | 胶合板 (BSP), 木材, 衍生木材产品, 硬木, LVL, 软木 |
应用范围 | 外墙, 平台, 护栏, 结构性木件, 潮湿区域, 阳台, 木板道, 游乐设备, 金属板,木, 户外区 |
认证 | ETA-11/0190 |
符合 ROHS 标准 | 是 |