浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ASME B18.8.1 本色不锈钢 18-8

ASME B18.8.1 本色不锈钢 18-8
开口销-COT-SST-(18-8)-(PL)-1/16X3/8

货品编号 7861306037
EAN 4065232810496
登录后即可显示价格
ASME B18.8.1 本色不锈钢 18-8

货品编号 7861306037

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

材质

不锈钢 AISI 304,18-8

外径

0.0625 in

表面处理

无涂层

ASME

ASME B18.8.1

长度

0.375 in

英国标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息