浏览器不支持,请手动加入收藏夹

AMO® Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢

AMO ZEBRA系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢
复合型AMO多功能调节自攻钉-RW30-A2K-7,5/11,5X180

货品编号 0234030180
EAN 4050642923690

登录后即可显示价格
AMO® Zebra系列多功能间隔调节自攻钉-镀锌钢

货品编号 0234030180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于在混凝土、多孔和实心砖、木材中安装窗户的通用解决方案

用于在窗侧无张力地安装窗户


通过框架钻孔,如有必要,将针对多孔砖或窗侧砖推入一个锚栓



应用领域:


由于螺纹经淬火处理,AMO Combi 可直接拧入实心石、混凝土和木材中



立即拥有承载能力:插入后无需等待



用途广泛且灵活:适合各种应用



可拆卸锚栓

性能证明
  • 在砌体结构窗侧锚固窗户的一般技术认证 Z-21.2-2017

  • 测试报告编号 11-001214-PR01 用于在砖砌体结构中安装玻璃塑料门的组件测试 Poroton-T8-36.5 MW。窗扉重量:95.5 公斤。

  • 测试报告编号 11-002744-PR01 用于在砖砌体结构中安装两扇玻璃塑料门的组件测试 Poroton T10。窗扉重量:74.5 公斤。

  • 测试报告编号 13-002288-PR03 用于在由 Mein Ziegelhaus 的 ThermoPlan S9 制成的砖砌体结构中安装塑料入户门的组件测试。窗扉重量:145 公斤。

  • 连续循环使用负载 100,000 次。

  • 测试报告编号 11-002592-PR01 由 Poroton-S10-P 制成的砖砌体结构中阻力等级为 RC2/RC 2N 的防盗性能验证
产品须知

务必检查组件安装是否符合特定的施工条件(如窗扉重量、表面特性、砖上的孔型)。德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防事故玻璃只有在安装开始前获得适当的个人批准后才能使用 AMO-Combi 螺钉连接。



使用旋转式钻孔机(无锤击功能)在多孔砖和空心砖内钻孔



如果使用 W-UR 10 XXL,则螺钉的长度不会超过锚栓,因此将到达现代填充多孔砖中的第二个腔室,从而确保将锚栓正确引导至钻孔和框架。因此,承载能力不会降低。

应用
  • 在砌体结构窗侧锚固窗户的一般技术认证 Z-21.2-2017

  • 测试报告编号 11-001214-PR01 用于在砖砌体结构中安装玻璃塑料门的组件测试 Poroton-T8-36.5 MW。窗扉重量:95.5 公斤。

  • 测试报告编号 11-002744-PR01 用于在砖砌体结构中安装两扇玻璃塑料门的组件测试 Poroton T10。窗扉重量:74.5 公斤。

  • 测试报告编号 13-002288-PR03 用于在由 Mein Ziegelhaus 的 ThermoPlan S9 制成的砖砌体结构中安装塑料入户门的组件测试。窗扉重量:145 公斤。

  • 连续循环使用负载 100,000 次。

  • 测试报告编号 11-002592-PR01 由 Poroton-S10-P 制成的砖砌体结构中阻力等级为 RC2/RC 2N 的防盗性能验证
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

在具有较大孔洞、实心腹板、或窄式和较深孔洞的砖中:


AMO® Combi + W-UR 10 XXL:锚固到至少 2 个腹板中;防盗装配阻力等级为 RC2



在具有小孔洞和薄腹板的多孔砖中:


AMO® Combi + W-UR 10 XS;锚固到至少 2 个腹板中

说明

窗户和户外门安装规划和执行指南,2020 版



货号 5995000000:


夹具必须安全地将影响窗户的所有标准受力转移到结构和基础上。因此,总承载能力必须根据窗口负载、风力负载和工作负载等计算(参见 DIN 1055)。目前适用的建筑法规规定,建筑及其组成部分的规划不得危及人类的生命和健康安全,或对公共安全构成风险。窗户安装也必须符合这一标准。



当固定符合原 DIN 18056 标准的玻璃墙或面积大于 9 平方米的构件以及德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 规定的防坠落玻璃时,必须注意以下几点


DIN 18056 标准适用于最小表面面积为 9 平方米、最短侧最小侧长为 2 米的玻璃墙。在此应用中,应使用具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓。同样,只有具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓才能用于安装德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃。

长度 (l)

180 毫米

头螺纹长度 (k)

50 毫米

螺纹直径 (d)

7,5 毫米

材质

钢材

表面处理

镀锌

螺钉头类型

无头

头直径 (d(h/k))

11,5 毫米

内部驱动头

RW30

窗框的钻孔直径 (dWin)

10,2 毫米

标称钻孔直径

10 毫米

螺纹类型

双头螺钉螺纹

马克笔笔尖形状

尖头

性能数据
砖型
[毫米]
最小压缩强度
[牛/平方毫米]
旋入深度
[毫米]
自由螺钉长度
[毫米]
中心拉伸负载
[千牛]
横向拉伸负载
[千牛]
混凝土 C20/25 30 15 0,7 0,7
实心砂灰砖
例如,Silka XL Plus
248 x 175 x 488 28,0 50 15 0,6 0,6
空心砂灰砖
例如,Silka 8 DF
248 x 240 x 238 12,0 50 15 0,5 0,5
POROTON-T8-36,5-LZ-P 248 x 365 x 249 6 W-UR 10 XXL 15 0,4
木材(杉木) 60 15 0,6 0,6
特性值
常规 最小
边距
混凝土 cmin [毫米] 50
砂灰砖、
实心砖、
垂直多孔砖
(最少 2 面墙)、
软木
60
最小
旋入深度
混凝土 hnom,min [毫米] 30
砂灰砖、
实心砖
50
垂直多孔砖
(最少 2 面墙)、
软木
60
钻头
公称通径
混凝土 d0 [毫米] 6,5
砂灰砖、
实心砖
6,0
垂直多孔砖
(最少 2 面墙)
10.0,与
W-UR 10 XS 配合使用
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
扁平盖帽, 用于内六角套筒和 AW 驱动头

盖帽/扁平-AW30-R9005-JETBLACK-D15

适用于带有 TX 和 AW 驱动器的所有螺钉
x 500 个
扁平盖帽, 用于内六角套筒和 AW 驱动头

盖帽/扁平-AW30-R9010-PUREWHITE-D18

适用于带有 TX 和 AW 驱动器的所有螺钉
x 500 个