- 正向锁定,可拆卸锚栓,无膨胀压力
- 即使在热负荷下也能保持承载功能
- 经测试耐火时间为 120 分钟
- 节省时间 – 无需锚栓
- 无需使用工具即可插入,安装时间短
- AW 驱动头可延长批头使用寿命,改善动力传输,无顶出力
- 通孔安装
- 立即拥有承载能力 – 插入后无需等待
- 正向锁定可实现高承载能力
- 可拆卸
- 插入时几乎没有膨胀力
务必检查组件安装是否符合特定的施工条件(如窗扉重量、表面特性、砖上的孔型)。德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃,只能在安装开始前获得适当的单独批准,才可以使用 AMO Combi 螺钉安装。
用(不带锤击功能)的旋转式钻孔机在多孔砖和空心砖内钻孔
用(不带锤击功能)的旋转式钻孔机在多孔砖和空心砖内钻孔
使用定位夹或 Amo® 袋对齐窗框
螺钉长度 = 框架宽度 + 间隙 + 螺纹啮合长度(另请参阅 55.2 Amo® III 11.5 毫米)
防火测试报告编号 3174/0649-2,2000 年 1 月 12 日
根据 Rosenheim Institute 研究所下达的 ift 指令 FE-07/1,测试安装防洪水窗口的适用性。测试报告编号 202 31790,2006 年 5 月 17 日
测试紧固元件:ift Rosenheim Institute 研究所对窗户安装的适用性测试结果进行评估。测试报告编号 23511241/2,1990 年 2 月 13 日
ift Rosenheim 对将窗户固定到砖砌体结构的适用性进行测试。测试报告编号 50922462,2000 年 10 月 11 日
- 无张力间隔安装,用于木质、塑料和铝窗框架
- 框架联接
- 小头设计允许在狭窄的窗户槽口中插入螺钉。特别适用于采用所有框架材料的砖面
窗户和户外门安装规划和执行指南,2020 版
货号 5995000000:
夹具必须安全地将影响窗户的所有标准受力转移到结构和基础上。因此,总承载能力必须根据窗口负载、风力负载和工作负载等计算(参见 DIN 1055)。目前适用的建筑法规规定,建筑及其组成部分的规划不得危及人类的生命和健康安全,或对公共安全构成风险。窗户安装也必须符合这一标准。
当固定符合原 DIN 18056 标准的玻璃墙或面积大于 9 平方米的构件以及德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 规定的防坠落玻璃时,必须注意以下几点
DIN 18056 标准适用于最小表面面积为 9 平方米、最短侧最小侧长为 2 米的玻璃墙。在此应用中,应使用具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓。同样,只有具有一般施工许可证或欧洲技术认证或具有单独认证的锚栓才能用于安装德国安全玻璃技术规则 (TRAV) 或 DIN 18008-4 中规定的防坠落玻璃。
![]() | |
长度 (l) | 122 mm |
螺纹直径 (d) | 7,5 mm |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 内六角头 |
头直径 (d(h/k)) | 7,5 mm |
内部驱动头 | RW25 |
螺纹类型 | 双头螺钉螺纹 |
马克笔笔尖形状 | 尖头 |