带固定条的通用安装夹。非常适合在窗户安装过程中进行专业填隙,也是执行许多安装和固定任务的理想助手
- 非常适合各种安装和固定任务的支撑和调平
- 用于窗户安装过程中的专业负载转移和挡块设置
- 用于窗户构件防盗安装过程中的挡块设置
- 固定柄脚便于安装在狭窄的凹槽中
- 固定条可确保螺钉的精确定位
- 插入角度使其更容易楔入多个 AMO 夹
- 由 PP 固体材料制成的夹具坚固耐用且有弹性
- 全表面棱纹接触面
产品须知
安装夹由聚丙烯 (PP) 制成,不具备永久的紫外线稳定性。避免长时间阳光直射。
应用
用于支撑和调平的装配辅助工具,特别是用于延长件和干砌墙。
材质 | PP - 聚丙烯 |
长度 | 60 毫米 |
宽度 | 45 毫米 |
厚度 | 2 |
颜色 | 蓝色 |
槽宽 x 槽长 | 14.5 x 45 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!