浏览器不支持,请手动加入收藏夹

AMO 安装夹

安装用间隔夹 AMO,全表面

货品编号 0875604501
EAN 4062856009565

登录后即可显示价格
AMO 安装夹

货品编号 0875604501

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 500 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带固定条的通用安装夹。非常适合在窗户安装过程中进行专业填隙,也是执行许多安装和固定任务的理想助手
  • 非常适合各种安装和固定任务的支撑和调平

  • 用于窗户安装过程中的专业负载转移和挡块设置

  • 用于窗户构件防盗安装过程中的挡块设置

  • 固定柄脚便于安装在狭窄的凹槽中

  • 固定条可确保螺钉的精确定位

  • 插入角度使其更容易楔入多个 AMO 夹

  • 由 PP 固体材料制成的夹具坚固耐用且有弹性

  • 全表面棱纹接触面
产品须知

安装夹由聚丙烯 (PP) 制成,不具备永久的紫外线稳定性。避免长时间阳光直射。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于支撑和调平的装配辅助工具,特别是用于延长件和干砌墙。

材质

PP - 聚丙烯

长度

60 毫米

宽度

45 毫米

厚度

1

颜色

米黄

槽宽 x 槽长

14.5 x 45 毫米

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
窗户安装工具套件

门窗安装调节夹-120MM

用于快速简单地装配窗户和门
x 2 个
安装填充物套件

塑料垫块组套-400件

方便的通用装配辅助工具,用于对齐、调平或用作填隙片。尤其适合在安装窗户时确保正确的负载转移
x 1 个
安装夹 AMO® 夹组套 400 件

垫片安装夹组件AMO-CLIP-PP-SET-400PCS-60X45MM

带固定条的通用安装夹。作为实用组合,非常适合在窗户安装过程中进行专业的挡块设置,也是许多安装和固定任务的理想助手