现代化的旋转工作椅,配有符合人体工学的功能性装置和透气靠背
- 实用的功能手柄,便于用户操作
- 自动执行重量调节,适合个人使用,无需进行调节,即可保持主动动态坐姿
- 舒适透气的靠垫可让空气在背部循环流动,坐感舒适
- 具有各种调节选项,如座椅深度调节、座椅倾斜调节和靠背高度调节,可实现充分的移动和伸展空间
- 贴标区域允许对椅子进行个性化设置和分配
- 功能手柄上的挂钩可以悬挂个人物品和操作设备,例如夹克、包袋、听力保护装置或手套
- 有两种不同的饰面材料可供选择:织物或合成革
- 4D 扶手作为可选附件提供
可调节的座椅倾斜度 | 是 |
高度调节 | 气体压力弹簧 |
座椅颜色 | 黑色 |
最小/最大高度 | 450-600 毫米 |
座椅材料 | 仿皮 |
座椅宽度 | 460 毫米 |
座椅深度 | 460 毫米 |
靠背高度 | 500 毫米 |
靠背 | 自动高度调节, 高度可调 |
配备扶手 | 可选 |
底架设计 | 带滚轮的五星基座 |
辊数 | 5 件 |
工作台架的材料 | 钢/塑料 |
框架颜色 | 黑色 |