浏览器不支持,请手动加入收藏夹

ABS 固定点 Lock III 钢

锚固点 ABS 锁 X,钢,带支撑管
锚固点-III-STEEL-SUPPOR-TUB-(L3-ST-700-SR)

货品编号 0838904186

EAN 4260336782216

登录后即可显示价格
ABS 固定点 Lock III 钢

货品编号 0838904186

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锚固点,用于锁定或拧入钢表面。

不锈钢锚固点(直径 16 mm)通过 DiBt 国家技术认证,适用于钢基板,可确保员工不会在任何负载方向(屋顶、墙壁、立面、头顶)跌落。



16 mm 厚的不锈钢支架是 ABS-Lock III-ST 锚固系统的核心。该固定装置可承受任何方向上的负载,可固定多达 3 人进行高空作业,并可根据要求不带悬伸机构。



锚固点设计用于安装在支撑钢表面上。它可以在工业大厅、起重机轨道和屋顶表面为您的员工提供安全保障。



是否要将锚固点用作安全带系统中的组件?没问题!ABS-Lock III-ST 适合用作中间夹持器,但也可配备支撑管,因此可用作转弯支撑或角部支撑。

产品须知

t

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • DIN EN 795:2012,A + DIN CEN/TS 16415:2013

  • 带和不带悬伸机构

  • 含紧固件

  • 将支撑管作为绳索系统的端柱和角柱
说明

将固定装置穿过先前的钻孔,然后用随附的螺母将其锁定。


只需将固定点的螺纹插入合适的钻孔,然后用防松螺母(在运送范围内)固定。

材质

不锈钢

杆长

700 毫米

EN 标准

795

适用于以下材料

钢材

高度

700 毫米

颜色

不锈钢色

表面处理

不锈钢饰面

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息