螺钉和密封垫圈由 A2 不锈钢制成,用于将铝制型材固定到铝制基础结构(≤ 4 毫米)上
密封垫圈由 A2 不锈钢金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
使用钻尖将装配时间缩短至少 50%:
- 无需进行中心冲孔的钻削
- 螺纹成型
- 加固
一步完成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 铝/铝
![]() | |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
密封垫圈材料 | 不锈钢 A2 |
密封垫表面 | 素色 |
垫圈材料 | 乙烯丙烯二烯单体 — EPDM |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 带套圈的六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | ST |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 铝 |
标称直径 (d1) | 6,3 毫米 |
长度 (l1) | 32 毫米 |
头直径 (dk) | 13,2 毫米 |
密封垫圈的外径 (d2) | 16 毫米 |
砂轮厚度 (h1) | 3 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 8,4 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 28,4 毫米 |
外驱动 (s1) | WS10 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 6 毫米 |
适合最大底层结构厚度 | 4 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 0-16.5 毫米 |
认证 | ETA-10/0184 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1200-1800 转/分 |